| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252311205 Herst.-Nr.: 100561-940-L EAN/GTIN: 7322302456228 |
| |
|
| | |
| Regenjacke 100561-940PU-beschichtetes Polyester-Jersey, ´Stretch´. Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Verstellbare Armabschlüsse. Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe. Kordelzug an Unterkante. Ausweistasche. 2 Vordertaschen. Innentasche mit Knopf. Handytasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 200 g/m² | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | Blau | Größe: | L | Norm: | EN 343 Klasse 3/2 | Norm II: | EN 343 Klasse 3/2 | Norm III: | EN 343 Klasse 3/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,27* | € 73,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,05* | € 73,57* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,73* | € 89,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,90* | € 91,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 73,43* | € 93,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|