| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100561-940-L Herst.-Nr.: 100561-940-L EAN/GTIN: 7322302456228 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- verstellbare Armabschlüsse
- Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe
- Kordelzug an Unterkante
- Ausweistasche
- 2 Vordertaschen
- Innentasche mit Knopf
- Handytasche
- reflektierende Details
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | L | Material: | 65% Polyester, 35% Polyurethan | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,27* | € 73,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,05* | € 73,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,73* | € 89,96* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,90* | € 91,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,43* | € 93,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|