Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Shirt langarm 111842-540 G.4XL dunkelblau, 60% Moda/37% BW/3% Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252309709
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111842-540-4XL
EAN/GTIN:
     7322303036221
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Flamestat Shirt langarm 111842-540

Weiches und bequemes Langarm-Shirt aus Strickgewebe mit inhärentem Flammschutz. Strahlend gelbe Einsätze für eine bessere Sichtbarkeit. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Feinstrickbündchen am Halsausschnitt und an Armabschlüssen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9cal. cm² HAF: 78,9%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5. Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca/230 g/m²
Material:
60% Modacryl/37% BW/3% Elasthan/3% Karbon
Farbe:
Blau
Hinweis:
OEKO-TEX® zertifiziert
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
4XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT:5,9cal. cm² HAF:78,9%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Norm IV:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, flammschutz pullover hellblau, flammschutz pullover, herren-langarmshirts fristads, Flamestat, Flamestat Shirt langarm 111842-540 G.4XL dunkelblau 60% Moda/37% BW/3% Karbon, 111842-540
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
110
€ 5,99*
ab € 87,13*
€ 112,48*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 136,12*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,46*
€ 138,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111842-540-XS
ab € 85,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.