Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz
Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz
Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz
Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001131403
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111842-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302474192
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Fristads Kansas 111842-540-XS Flamestat T-Shirt, Langarm 7072 TFLH Flammschutz

Über die Schulter führende Reflexstreifen / Feinstrickbündchen am Halsausschnitt und an Armabschlüssen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9cal/cm² HAF: 78,9%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111842-540-XS
Werksnummer:
111842-540-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
XS
Produktart:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 109,91*
Lager 1955
269
€ 5,99*
ab € 86,03*
€ 110,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 136,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,67*
€ 138,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.