Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat T-Shirt 121639-940 Gr. XS Langarm 58% Mod/37% BW/3% Elasthan/2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252044102
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121639-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302640948
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Flamestat T-Shirt 121639

Rundhalsausschnitt. Kontrastnähte. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5. Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle. OEKO-TEX® zertifiziert. Material: 58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% antistatische Faser. Inhärenter Flammschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
XS
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
29
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 76,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 76,69*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 95,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,05*
€ 97,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.