| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1069729 Herst.-Nr.: 121639-940-XS EAN/GTIN: 7322302640948 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
121639-940-XS, T-Shirt Langarm, Größe XS Farbe: Schwarz 58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% Beltron, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 255 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-shirt schwarz, flammschutz pullover, herren-t-shirts rundhals, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,66* | € 76,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,90* | € 76,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,40* | € 95,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,05* | € 97,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|