| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246117119 Herst.-Nr.: 203088085-4XL EAN/GTIN: 4055301082138 |
| |
|
| | |
| BP® 2030880 WetterschutzjackeKomfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. leichte Ganzjahresjacke für Sommer und Winter. Für den Winter kombinierbar mit Fleecejacke, erfüllt Norm EN 14058. Besonderer Tragekomfort durch Armliftsystem und kurze Form. Kapuze, weicher Innenkragen, 2 Brusttaschen, Reflexstreifen mit Mikroprismen, Ärmelabschluss mit Windschutz.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 205 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Orange | Serie: | Hi-Vis Comfort | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | 4XL | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 3 | Norm II: | EN 343 | Norm III: | EN 14058 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, BP-203088085, BP-203088085 Wetterschutzjacke Gr. 4XL HI-VIS Comfort warnorange 100% Poly. EN, 203088085 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,55* | € 198,38* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,76* | € 199,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,56* | € 226,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|