Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke kurz, Farbe warnorange 0085, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke kurz
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke kurz
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke kurz
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke kurz
Artikel-Nr.:
     380-BP2030880-1584-4XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2030-880-1584-4XLN
EAN/GTIN:
     4055301082138
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Hi-Vis Comfort, Obertmaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 205 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutzklasse 3
- EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 4, Atmungsaktiv Kl. 4, X
- EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 3 X WP in Verbindung mit Fleecjacke

Produkteigenschaften:
- 360° Sichtbarkeit
- extrem leichtes Gewebe
- wasserdicht, winddicht & sehr atmungsaktiv
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschliebar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warnorange 0085, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 199,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 199,93*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 185,44*
€ 226,85*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
2025-628-85/3XL
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.