Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterjacke arc1 PSA 3 Form 1392 Gr.M dunkelblau/anthrazit ca. 205 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244055204
Herst.-Nr.:
     139283224897-M
EAN/GTIN:
     4053813416113
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Wetterjacke arc1 PSA 3 Form 1392

2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patte und Klette. 2 Innentaschen mit Klette. Links: Napoleontasche unter Frondblende. Abgedeckter Frontreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klette. Mit Druckknöpfen adaptierbare Kapuze Form 8392 (separat erhältlich). Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Lasche und Druckknöpfen weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
48% Modacryl/34% BW/17% Polyamid/1% antist.F.
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
M
Norm:
EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1
Norm II:
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
Norm III:
IEC 61482-2 Ed. 2:2018 (APS1) Kl. 1/4kA
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
Norm VI:
EN 343:2003 + A1 + AC:2009, Kl. 3/3
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kübler arbeitsjacke m, kübler arbeitsjacke, arbeitsjacke m, Wetterjacke arc1 PSA 3 Form 1392 Gr.M dunkelblau/anthrazit ca. 205 g/m², 139283224897-M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,55*
€ 330,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,48*
€ 332,25*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 339,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8392 8322-48-M
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.