Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterjacke KÜBLER PROTECTIQ 1392 Gr.M dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268604
Herst.-Nr.:
     1392 8322-4897-M
EAN/GTIN:
     4053813416113
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 1161 Kl.1 - A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ6, EN 343, EN ISO 15797-3, EN 13034, IEC 61482-2
47 % Modacryl / 32 % Baumwolle / 20 % Polyamid /1 % antistatische Faser, ca. ca. 205 g/m² · EasyBrand-Funktion mit zertifizierten Veredelungsmöglichkeiten an Brusttaschen und Rücken durch seitliche Futteröffnung · Oberarmeinsatz · Innenfutter rot · Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an oberem Rücken und Oberarm · Funktion: 2 Brusttaschen mit Patte · 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss · 2 Innentaschen mit Klettverschluss · Links: Napoleontasche unter Frontblende · Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss · mit Druckknöpfen adaptierbare Kapuze 8392 (separat erhältlich) · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · verlängerter Rücken · Leasingkoller SmartRepair-Funktion: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Atmungsaktiv / Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 1161 Kl.1 - A1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN 343/EN ISO 15797-3/EN 13034/IEC 61482-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,53*
€ 327,46*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,48*
€ 329,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,67*
€ 336,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,62*
€ 362,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,42*
€ 363,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8392 8322-48-M
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.