Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime III H540P3EV m. Helmbefestigung für alle, die hohe Sichtbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038212
EAN/GTIN:
     4046719361250
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Optime III H540P3EV m. Helmbefestigung

Der 3M™ Peltor™ Optime™ III Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Das Modell H540P3EV hat eine Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz und ist passend für alle Peltor™ Helme mit Ausnahme des G2000. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 35dB und garantiert dank der Hi-Viz Ausführung in signalstarkem Grün eine hohe Sichtbarkeit. Die besondere Sicherheit des Optime™ III basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, welche die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt. Der Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Für einen perfekten Sitz sorgen die weichen, breiten Dichtungsringe aus Schaumstoff. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgt die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Optime™ III Hi-Viz liegen bei hoher Lärmbelastung überall dort, wo hohe Sichtbarkeit wichtig ist, beispielsweise an Straßenbaustellen und auf Flughäfen. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers. Optime III Helmkapsel P3E, Hi-Viz Kapselgehörschützer SNR = 35 dB.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Neongrün
SNR:
35 dB
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, Optime, Optime III H540P3EV m. Helmbefestigung für alle die hohe Sichtbarkeit, H540P3EV
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,93*
€ 28,09*
Lager 8685
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 29,31*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 30,83*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,356*
€ 31,966*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,62*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 293,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.