Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Optime III H540P3EV Kapselgehörschutz 33 dB EN 352-1, EN 352-3:2002 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q106422
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H540P3EV
EAN/GTIN:
     4046719361250
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Der 3M™ Peltor™ Optime™ III Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Das Modell H540P3EV hat eine Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz und ist passend für alle Peltor™ Helme mit Ausnahme des G2000. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 35dB und garantiert dank der Hi Viz Ausführung in signalstarkem Grün eine hohe Sichtbarkeit. Die besondere Sicherheit des Optime™ III basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, welche die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt. Der Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Für einen perfekten Sitz sorgen die weichen, breiten Dichtungsringe aus Schaumstoff. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgt die Zwei Punkt Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Optime™ III Hi Viz liegen bei hoher Lärmbelastung überall dort, wo hohe Sichtbarkeit wichtig ist, beispielsweise an Straßenbaustellen und auf Flughäfen. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Features:
SNR-Wert 35 dB
Für extreme Lärmbelastung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Gewicht:
285 g
Normen:
EN 352-1 + EN 352-3:2002
Besonderheiten:
mit Helmbefestigung
EN Norm:
EN 352-1 + EN 352-3:2002
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
SNR-Wert:
33 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,93*
€ 28,09*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 29,31*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 30,83*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,356*
€ 31,966*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,62*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.