Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63060757 Herst.-Nr.: 7000038212 EAN/GTIN: 4046719361250 |
| |
|
| | |
| Peltor Kapselgehörschutz neon-grün, SNR=35dB H540P3EV Die 3M PELTOR Optime III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien.Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz in der Kapsel minimiert, wodurch eine maximale Dämpfung bei hohen Frequenzen erzielt wird. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,93* | € 28,09* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,23* | € 29,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,34* | € 30,83* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,356* | € 31,966* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,62* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 319,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|