| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5811002635 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016553052300 |
| |
|
| | |
| Handhebel-Fettpresse Set E503Business-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Arbeitsdruck 400 bar, Höchstdruck bis über 800 bar. TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283, verpackt im PE-Beutel. Für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HandhebelFettpresse, Set, E503, Handhebel-Fettpresse Set E503.HANDHEBEL-FETTPRESSEN SET E503, Handhebelfettpresse, 3052300, Handhebel-Fettpresse Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,95* | € 44,85* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 36,74* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|