Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pull-Off-Fettkartusche 400 g Multi basic 2M K2K-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pull-Off-Fettkartusche 400 g Multi basic 2M K2K-30
Pull-Off-Fettkartusche 400 g Multi basic 2M K2K-30
Artikel-Nr.:
     2627W-5193100018
Herst.-Nr.:
     3100018
EAN/GTIN:
     4016553100018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
mehrzweckfett

Pull-Off-Fettkartusche 400 g Multi basic 2M K2K-30

Pull-Off-Fettkartuschen nach DIN 1284
Durchmesser: max. 53,50 mm Länge: 235 mm
Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle.
Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine
geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:
Grundölviskosität: 100 mm² / s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)
Bez. nach DIN 51502: K2K-30 NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit,
hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit

Pull-Off-Fettkartusche 400 g Multi basic 2M K2K-30
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100124
€ 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.