Pull-Off-Fettkartusche 400 g MULTI Plus EP-2M KP2K-30
Pull-Off-Fettkartuschen nach DIN 1284
Durchmesser: max. 53,50 mm Länge: 235 mm
Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen,
Anti-Oxidationsmitteln, Korrosions-Inhibitoren sowie einer
geringen Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.
Im Vergleich zu MULTI basic deutlich erhöhte Walkstabilität
Basisdaten:
Grundölviskosität: 180 mm² / s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +130°C (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: KP2K-30 NLGI-Klasse: 2
guter Korrosionsschutz und Oxidationsbeständigkeit,
sehr hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit
Pull-Off-Fettkartusche 400 g MULTI Plus EP-2M KP2K-30