Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø 110mm Absaugschlauch (bis +270°C), elektrisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104439
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0110-1003
EAN/GTIN:
     9471011010035
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
30 mm
ID:
110 mm
AD:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.95
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Klimaschlauch, Warmluftschlauch, hochtemperaturschlauch norres, klimaschlauch, abluftschlauch dn 110, CP, PTFE, GLASSINOX, 471, EC, CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø110mm elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø 110mm, 471-0110-1003, CP PTFE/GLASS-INOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 134,20667*
€ 156,70667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 182,00*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 184,57*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 184,57*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 203,16*
€ 236,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 236,00*
€ 280,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 226,36*
€ 269,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 214,71*
€ 255,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 208,25*
€ 247,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 203,16*
€ 241,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.