Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_GLASS-INOX 471 EC 110mm 122,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403588
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101101003-3
EAN/GTIN:
     4049645287915
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand PTFE-Folie Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 30,00mm · Gewicht: 0,95kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Außen-Ø:
122,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,185 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Temperaturbereich:
-150 bis 270 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Höchsttemperatur:
270 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.185 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 134,64667*
€ 152,27667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 179,96*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 160,87*
€ 179,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 201,69*
€ 226,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 261,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 179,96*
€ 214,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 174,44*
€ 207,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 169,29*
€ 201,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 160,87*
€ 191,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 160,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 539,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.