Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168308
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101101003
EAN/GTIN:
     4049645287922
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE/GLASS-VA 471 EC NW 110mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
122 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,18 bar/20 °C
Vakuum:
0,07 bar/20 °C
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 134,36667*
€ 153,67667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,81*
€ 181,64*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 181,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 228,37*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 264,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 264,07*
€ 314,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 263,04*
€ 313,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 252,59*
€ 300,58
pro Meter
ab 6 Meter
€ 182,43*
€ 217,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 180,34*
€ 214,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,30*
€ 201,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.