Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900572244 M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870b11e5c6011cb873f0c35d8df7386f_600_600
870b11e5c6011cb873f0c35d8df7386f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900572244
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900572244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Hauptanschlüsse: 3 Kolbensymbol: U Nenngröße: 6 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Rückschlagventil: mit Einsteck- Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Typ: M-SEW Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: 3X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Hochleistungsmagnet (in Luft schaltend) mit abziehbarer Spule Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
3X
Hauptanschlüsse:
3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
U
Magnet:
Hochleistungsmagnet (in Luft schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
mit Einsteck- Rückschlagventil
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
M-SEW
Ventilart:
Wegesitzventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,21*
€ 636,95*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,69*
€ 637,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,66*
€ 758,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,01*
€ 756,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,71*
€ 691,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.