Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P
Artikel-Nr.:
     4065-RH572244
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900572244
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 6 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,14*
€ 635,16*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,36*
€ 635,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,54*
€ 753,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,23*
€ 717,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.