Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631508616-7 HASE SUPERFLEX NEO Montagehandschuh Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SUPERFLEX NEO_508616.JPG
SUPERFLEX NEO_508616.JPG
EN_388_3121X.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631508616-7
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508616-7
EAN/GTIN:
     4018949861671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen Technische Eigenschaften: Norm: EN 420, EN 388 Farbe: neon-grün/grau Material: Polyester Größe: 7 Größenbereich von-bis: 6-11 Beschichtung: Latexschaum Branche: mechanische Gefahren Trägergewebe: 13 Gauge Polyester
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Latexschaum
Branche:
mechanische Gefahren
Farbe:
neon-grün/grau
Größe:
7
Größenbereich von-bis:
6-11
Material:
Polyester
Norm:
EN 420, EN 388
Trägergewebe:
13 Gauge Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
5 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,60*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 10,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.