| |
|
| Artikel-Nr.: 380-508616-7 Herst.-Nr.: 508616-7 EAN/GTIN: 4018949861671 |
| |
|
| | |
| Latexschaum Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Material: - Trägermaterial: 13 Gauge Polyester - Beschichtung: schrumpfgerautes Latex - Kat. II, EN 388:2016 (3121X) - Farbe: grün/grau - Polybeutel: 10 Paar, Größe 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hase montagehandschuh green, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh grün, 388, EN, Handschuh, Hase, II,, Kat., Latexschaum, Neo, SuperFlex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,28* | € 15,24* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,48* | € 15,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,60* | € 127,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,048* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|