Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX NEO, Montagehandschuh aus Polyester/Latexschaum-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508616-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508616-7
EAN/GTIN:
     4018949861671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
7
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
neon-grün/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
3121X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe grün, neoprenhandschuh, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
4 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,60*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,64*
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 10,69*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.