Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150611-971-888-3XL MASCOT Nantes, Sweatshirt, anthrazit, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50611-971-888_P01_400px.jpg
50611-971-888_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150611-971-888-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50611-971-8883XL
EAN/GTIN:
     5711074514656
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Moderne Passform. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss am Hals. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenbesatz. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: anthrazit Geschlecht: Herren Material: 80% Baumwolle/20% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Herren
Größe:
3XL
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,11*
€ 44,90*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 45,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,41*
€ 45,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 45,50*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 225,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.