| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710417 Herst.-Nr.: 50611-971-888-3XL EAN/GTIN: 5711074514656 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50611-971-888/3XL, 50611971888, Sweatshirt Nantes, Größe 3XL, anthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Baumwolle/20% Polyester | Bruttogewicht: | 620 g | Produkteigenschaften: | Basic, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grau, herren pullover, xxxl rollkragenpullover, MASCOT Nantes, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,10* | € 45,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,16* | € 46,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,34* | € 46,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,44* | € 46,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,73* | € 51,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|