| |
|
| Artikel-Nr.: 239-50611-971-8883XL Herst.-Nr.: 50611-971-8883XL EAN/GTIN: 5711074514656 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Basic. Moderne Passform. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss am Hals. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenbesatz. Nackenband. Material 80% Baumwolle/20% Polyester 290 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grau, herren pullover, xxxl rollkragenpullover, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,11* | € 44,90* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,08* | € 45,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,41* | € 45,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,73* | € 45,50* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,05* | € 51,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|