Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118494-962-33303-3XL MASCOT Damen Sweatshirt mit Zipper, grasgrün/grün, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18494-962-33303_P01_400px.jpg
18494-962-33303_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118494-962-33303-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18494-962-333033XLONE
EAN/GTIN:
     5711074733446
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 3XLONE Farbe: grasgrün/grün Geschlecht: Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Sweat-Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Größe:
3XLONE
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Sweat-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 53,02*
€ 70,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 70,55*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 70,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,57*
€ 70,73*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 62,36*
€ 80,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 353,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.