Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18494-962-33303/3XL, 1849496233303, Damen Sweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715137
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18494-962-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074733446
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18494-962-33303/3XL, 1849496233303, Damen Sweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
500 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 53,02*
€ 70,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 70,55*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 70,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,57*
€ 70,73*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 62,36*
€ 80,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.