| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216606 Herst.-Nr.: 18494-962-33303-3XLONE EAN/GTIN: 5711074733446 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Sweatshirt mit Reißverschluss, Damenpassform 18494
Ausführung: - Damen-Passform
- Kräftige Qualität
- Gebürstete Innenseite
- Reißverschluss, durchgehend
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Größe: | 3XL | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Hersteller: | Mascot | Eigenschaft: | ProWash | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, freizeitpullover grün, freizeit pullover, sweatjacke 3xl, Mascot, ACCELERATE, Sweatshirt, mit, Reißverschluss,, Damenpassform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 57,63* | € 69,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,06* | € 71,83* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,15* | € 72,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,29* | € 72,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 62,26* | € 80,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|