Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118035-249-010-L MACOT Winterjacke mit CLIMASCOT, schwarzblau, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18035-249-010_P01_400px.jpg
18035-249-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118035-249-010-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-010L
EAN/GTIN:
     5711074645251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,154 clo) und EN 343 - Kl. 3/1/X.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1/X Typ: Winterjacke Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1/X
Typ:
Winterjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 114,51*
1
€ 4,90*
ab € 91,26*
€ 114,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 116,81*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 118,57*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,57*
€ 132,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 355,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.