| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074645251 Herst.-Nr.: 18035-249-010-L EAN/GTIN: 5711074645251 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Nähte sind verklebt. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,154 clo). EN 343 3-1-X |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, hardshelljacke mascot, kälteschutzjacke marine, Winterjacke mit CLIMASCOT®, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,56* | € 114,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 91,26* | € 114,92* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,06* | € 116,81* | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,68* | € 118,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 108,57* | € 132,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|