Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88518 3 GAL VZ Fischer-Hohlraum-Dübel mit Schraube, Stahl, KD 3x95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88518_AK.JPG
R88518_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88518 3 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88518 3 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209801819
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Artikel 88518 Stahl KD galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KD 3 x 95 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: KD Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88518 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
KD
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88518
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schraubhaken, federklappdübel fischer, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, R88518 3 GAL VZ, 501R88518 3 GAL VZ
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4821*
€ 0,6221*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4876*
€ 0,6276*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4776*
€ 0,629*
Lager 8670
400
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6375*
2 Tage
280
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5104*
€ 0,6504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.