Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappdübel R 88518 Schraube KD 3x 95 Stahl galv.verz. 50St. FISCHER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231008
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885180100030000
EAN/GTIN:
     4006209801819
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Artikel 88518 Stahl KD galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KD 3 x 95 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3mm · Gruppencode: 88518.010 · Normart: REYHER-Artikel 88518 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Gewinde:
M 3 x 90 mm
Typ:
KD
Marke:
FISCHER
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schraubhaken, federklappdübel fischer, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, Dübel, Gipsdübel, Reyher
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4821*
€ 0,6221*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4876*
€ 0,6276*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4776*
€ 0,629*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6375*
Lager 4BULW
280
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5104*
€ 0,6504*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5704*
€ 0,67878
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.