Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Federklappdübel KD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Fischer Federklappdübel KD 3
Artikel-Nr.:
     5417F-87784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080181
EAN/GTIN:
     4006209801819
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem Fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
Bohrerdurchmesser:
12
Ausführung:
mit Gewindestange
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209801819
Faltschachtel mit:
2 x Federklappdübel KD 3
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
max. Plattendicke:
65
Gewinde:
M3 x 90
Bohrernenndurchmesser:
12
min. Hohlraumtiefe:
27
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübellänge:
95 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4821*
€ 0,6221*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4776*
€ 0,629*
5 Tage
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4876*
€ 0,6376*
5 Tage
250
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6475*
1 Tag
175
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5104*
€ 0,6604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.