Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88109 M4X8 GAL VZ Käfigmuttern aus Stahl,Typ SMG,M 4-8 / 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88109_AK.JPG
R88109_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88109 M4X8 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88109 M4X8 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952666562
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m4
clip mutter
Artikel 88109 Stahl galvanisch verzinkt Käfigmuttern, Typ SMG - Abmessung: M 4 - 8 / 9,5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88109 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88109
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter reyher, R88109 M4X8 GAL VZ, 501R88109 M4X8 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,2896*
€ 0,3471*
Lager 8670
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,35*
6 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,3159*
€ 0,359*
3 Tage
2100
1000
Frei Haus
ab € 0,3248*
€ 0,3648*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,2938*
€ 0,3653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.