Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter M 4 - 8 / 9,5 R 88109 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfigmutter M 4 - 8 / 9,5 R 88109 Stahl galvanisch verzinkt
Käfigmutter M 4 - 8 / 9,5 R 88109 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417329
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881090100040008
EAN/GTIN:
     4043952666562
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m4
clip mutter
Käfigmutter R 88109 M4 - 8/9,5 Stahl galv.verz. 1000 Stück Artikel 88109 Stahl galvanisch verzinkt Käfigmuttern · Typ SMG - Abmessung: M 4 - 8 / 9,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88109.010· Normart: REYHER-Artikel 88109
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881090100040008
Werksnummer:
8000228550
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 - 8 / 9,5
Norm:
R 88109
Produktart:
Käfigmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,2896*
€ 0,3471*
7 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,35*
Lager 1955
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,3159*
€ 0,359*
8 Tage
2100
1000
Frei Haus
ab € 0,3248*
€ 0,3648*
12 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,2938*
€ 0,3653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 359,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.