Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter R 88109 M4 - 8/9,5 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881090100040008
EAN/GTIN:
     4043952666562
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m4
clip mutter
Artikel 88109 Stahl galvanisch verzinkt Käfigmuttern · Typ SMG - Abmessung: M 4 - 8 / 9,5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88109.010 · Normart: REYHER-Artikel 88109
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Käfigmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88109
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter reyher, Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,2896*
€ 0,3471*
7 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,35*
6 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,3159*
€ 0,359*
Lager 4BULW
2100
1000
Frei Haus
ab € 0,3248*
€ 0,3648*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,2938*
€ 0,3653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 364,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.