Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M10X20 GAL VZ 4.8 K LinsenSenkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 10x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M10X20 GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M10X20 GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952328019
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2197*
€ 0,313*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2369*
€ 0,3311*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2608*
€ 0,3433*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2681*
€ 0,3481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.