Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 20 4.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009644109100020
EAN/GTIN:
     4043952328019
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.410 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2197*
€ 0,313*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2369*
€ 0,3311*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2562*
€ 0,3387*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 4BULW
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2633*
€ 0,3433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.