Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644109100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644109100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch ver
009644109100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 4.8 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374971
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644109100020
EAN/GTIN:
     4043952328019
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 20 4.8 galv.verz. 100 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644109100020
Werksnummer:
8000179303
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015700
Gewicht brutto Kg:
0,015700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2571*
€ 0,3142*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2399*
€ 0,3176*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,3253*
€ 0,3253*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2843*
€ 0,3384*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3539*
€ 0,3539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.