Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M10X1 MS Sechskantmutter aus Messing, fein, metrisch,M 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M10X1 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M10X1 MS
EAN/GTIN:
     4043952286364
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2099*
€ 0,2924*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2332*
€ 0,3032*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2129*
€ 0,3054*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2456*
€ 0,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.