| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009347050100100 Herst.-Nr.: 009347050100100 EAN/GTIN: 4043952286364 |
| |
|
| | |
| DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.050 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 ms m10, din 934 fg, din en iso 4032 m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M10x1, M 10 x 1, Messing, unveredelt; naturfarben, AM934100, 00934.705 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2099* | € 0,2924* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2925* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2129* | € 0,3054* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2456* | € 0,328* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2524* | € 0,3324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|