Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 934 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 934 Messing
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 934 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363204
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009347050100100
EAN/GTIN:
     4043952286364
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M10x 1 Messing 100 Stück DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009347050100100
Werksnummer:
8000175614
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2099*
€ 0,2924*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2129*
€ 0,3054*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,2456*
€ 0,328*
8 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,2524*
€ 0,3324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.