Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7977 16X140 Kegelstift, mit Gewindezapfen, Stahl, 16x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07977_AK.JPG
D07977_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7977 16X140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7977 16X140
EAN/GTIN:
     4043952532188
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 7977 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7977
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, iso 8737 16x140, din 7977, 501DIN7977 16X140, DIN7977 16X140
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,4468*
€ 3,7642*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 2,8413*
€ 4,1864*
6 Tage
105
5
€ 5,99*
ab € 3,0504*
€ 4,2604*
Lager 8670
75
5
€ 4,90*
ab € 3,0975*
€ 4,2875*
2 Tage
unbekannt
5
€ 5,59*
ab € 3,177*
€ 4,417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,2875*
€ 5,10213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1075*
€ 4,88793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9775*
€ 4,73323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7675*
€ 4,48333
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0975*
€ 3,68603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.