Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 16x 140 Stahl Kegel 1:50 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000160140
EAN/GTIN:
     4043952532188
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, iso 8737 16x140, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,4468*
€ 3,7642*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 2,8413*
€ 4,1864*
6 Tage
105
5
€ 5,99*
ab € 3,0504*
€ 4,2604*
7 Tage
75
5
€ 4,90*
ab € 3,0975*
€ 4,2875*
Lager 4BULW
unbekannt
5
€ 5,59*
ab € 16,5241*
€ 16,5241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,5241*
€ 19,66368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,6205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.