Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 16 x 140 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 16 x 140 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 16 x 140 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000160140
EAN/GTIN:
     4043952532188
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 16x 140 Stahl Kegel 1:50 1 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000160140
Werksnummer:
8000214746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,231000
Gewicht brutto Kg:
0,231000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 140
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,4468*
€ 3,7142*
3 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 2,8413*
€ 4,1264*
Lager 1955
95
5
€ 5,99*
ab € 3,0504*
€ 4,2204*
6 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 3,0775*
€ 4,2575*
7 Tage
67
5
€ 5,59*
ab € 3,1937*
€ 4,4137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,2204*
€ 5,02228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0804*
€ 4,85568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9304*
€ 4,67718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7504*
€ 4,46298
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0504*
€ 3,62998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.