| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7346 10X10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7346 10X10 EAN/GTIN: 4043952509715 |
| |
|
| | |
| DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 10 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 10.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7346 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, din en iso 13337 10 x 10, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, DIN7346 10X10, 501DIN7346 10X10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,18* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1226* | € 0,183* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1327* | € 0,189* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1364* | € 0,1924* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1243* | € 0,1948* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|