Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 10x 10 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000100010
EAN/GTIN:
     4043952509715
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3300
50
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,18*
4 Tage
3300
50
€ 4,30*
ab € 0,1226*
€ 0,183*
6 Tage
3300
50
€ 5,99*
ab € 0,1327*
€ 0,189*
Lager 4BULW
2310
50
€ 5,59*
ab € 0,1364*
€ 0,1924*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1243*
€ 0,1948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.