| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073460000100010 Herst.-Nr.: 073460000100010 EAN/GTIN: 4043952509715 |
| |
|
| | |
| DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 10 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.262 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, din en iso 13337 10 x 10, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, 10x10, 10 x 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM73461010, 07346.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,18* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1226* | € 0,183* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1327* | € 0,189* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1364* | € 0,1924* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1243* | € 0,1948* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|